ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
3
注文コード
25274394
品番
63A03RS90KE25
参考基準価格(税別)
¥73,680
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム加工用。軸方向最大切り込み25mm。大きなランピング角。シェルミル
加工径ΦD(mm)
63
シャンク径D(Φmm)
22
フランジ径D(Φmm)
50
全長L(mm)
55
最大切込深さ(mm)
24.7
刃数Z
3
ランピング角(°)
7