ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
32
刃数Z
3
注文コード
25274568
品番
32A03R040M16SED14
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。スクリューオンエンドミル
加工径ΦD(mm)
32
最大切込深さ(mm)
14.4
シャンク径D(Φmm)
29
首下長L2(mm)
40
刃数Z
3
ねじサイズ
M16
ランピング角(°)
6.8