A4 溝入れホルダー A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ2 注文コード25275478 品番A4SMR2525M0217
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手・シートサイズなど19種類から選べます 他の種類を見る

A4用一体型ストレートホルダー

シャンク幅B(mm)25 寸法H2(mm)31 寸法LH(mm)34 寸法W(mm)2 全長L1(mm)150 シャンク高さH(mm)25 勝手 シートサイズ2 加工深さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする