QCB-50-Y 真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO 25275996 QCB-50-Y 真鍮製給油コックキューちゃん TRUSCO 25275996

真鍮製給油コックキューちゃん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25275996 品番 QCB-50-Y
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。

用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油 適合ペール缶、一斗缶 トラスコ品番260-0135 材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)76 径(Φmm)取付口:50 奥行(mm)147 間口(mm)62 口径(Φ)(適用)50 レバー色 危険物の類別非危険物 パッキンNBR
注意
※JIS Z 1607のB型のみ対応。
※缶の口金に取り付ける際はキャップを回しすぎると油漏れの原因となるのでキャップ面がツメの先端にきたら回すのを止めてください。
※ご使用前はレバーを回転するのが固くなっている場合がありますが缶に取り付け3〜4回レバーを操作すると軟らかくなります。
※閉める時はバルブを110°以上戻してください。
※本製品を使用する際は、別売のQC-KANKで缶上部に空気穴を開けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする