ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター KSOM 07 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
5
注文コード
25277045
品番
KSOM63R05OF07
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。07インサート
加工径ΦD(mm)
63
最大加工径D(Φmm)
74.3
径D(Φmm)
22
フランジ径D(Φmm)
50
寸法L(mm)
43
最大切込深さ(mm)
5
刃数Z
5
ランピング角(°)
6