ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター KSOM 07 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
125
刃数Z
10
注文コード
25277106
品番
KSOM125R10OF07
参考基準価格(税別)
¥169,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。07インサート
加工径ΦD(mm)
125
最大加工径D(Φmm)
136
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
90
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
5
刃数Z
10
ランピング角(°)
2