ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
40
シャンク径D(Φmm)
25
刃数Z
3
注文コード
25277194
品番
KSOM40R03B25OF06
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・シャンク径D・刃数Z
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ウェルドンシャンク。06インサート
加工径ΦD(mm)
40
最大加工径D(Φmm)
49
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
82
首下長L3(mm)
25
最大切込深さ(mm)
3.5
刃数Z
3
ランピング角(°)
8