ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
50
刃数Z
4
注文コード
25277203
品番
KSOM50R04OF06
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート
寸法L(mm)
43
加工径ΦD(mm)
50
勝手
Ap1 max3.5
最大加工径D(Φmm)
58.9
刃数Z
4
フランジ径D(Φmm)
22
ランピング角(°)
3.5