ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
80
刃数Z
6
注文コード
25277228
品番
KSOM80R06OF06
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート
寸法L(mm)
50
加工径ΦD(mm)
80
勝手
Ap1 max3.5
最大加工径D(Φmm)
88.7
刃数Z
6
フランジ径D(Φmm)
27
ランピング角(°)
3.5