ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
10
注文コード
25277289
品番
KSOM160R10OF06
参考基準価格(税別)
¥194,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート
寸法L(mm)
63
加工径ΦD(mm)
160
勝手
Ap1 max3.5
最大加工径D(Φmm)
168.5
刃数Z
10
フランジ径D(Φmm)
40
ランピング角(°)
3.5