ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
100
刃数Z
6
注文コード
25277578
品番
KSHR80A09RS45HN09
参考基準価格(税別)
¥148,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
加工径ΦD(mm)
100
最大加工径D(Φmm)
111
シャンク径D(Φmm)
32
全長L(mm)
50
フランジ径D(Φmm)
80
最大切込深さ(mm)
4.5
刃数Z
6