※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
内径ボーリングバー L-SCLP 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277833
品番
L16RSCLPL09
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
内径スクリューオンボーリングバー。L-SCLP95°。重金属バー。スルークーラント
シャンク径D(Φmm)
16
最小加工径D(Φmm)
20
寸法F(mm)
11
全長L1(mm)
203
勝手
左
逃げ角(度)
4
ゲージインサート
CP_09T308_