ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
16
注文コード
25281096
品番
UDDE1600A5ARA KC643M
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
48
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
32
コーナーR(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
15.04