ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート XNGJ-GD3W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25281665
品番
XNGJ0905ANSNGD3W KCK15
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
Dodeka09用インサート。G級。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)
9.6
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
5.51
形状
六角形
切刃数
3
幅D(mm)
16
ワイパー幅BS(mm)
6