超硬ドリル B291YPL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25283187 品番 B291A09525YPL KC7315
参考基準価格(税別)¥24,630 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

難加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。TiALN多層コーティング

ドリル径(Φmm)9.525 溝長(mm)47 全長(mm)89 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 シャンク長(mm)40 表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする