ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数Z
4
注文コード
25284359
品番
KSHR40D04R50A25SHN09
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数Z
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。09タイプ
全長L(mm)
107
加工径ΦD(mm)
40
最大切込深さ(mm)
4.5
シャンク径D(Φmm)
25
首下長L3(mm)
50
最大加工径D(Φmm)
51
刃数Z
4