ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 HELICAL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
40
刃数Z
12
注文コード
25285838
品番
M1H40J3R80B32S90ED14C12
参考基準価格(税別)
¥153,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
加工径ΦD(mm)
40
シャンク径D(Φmm)
32
全長L(mm)
141
首下長L2(mm)
80
最大切込深さ(mm)
54
刃数Z
12
刃列
3