ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 HELICAL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
50
刃数Z
12
注文コード
25285847
品番
M1H50J3R80B40S90ED14C12
参考基準価格(税別)
¥163,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
加工径ΦD(mm)
50
シャンク径D(Φmm)
40
全長L(mm)
151
首下長L2(mm)
80
最大切込深さ(mm)
53.5
刃数Z
12
刃列
3