ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
16
刃数Z
2
注文コード
25285856
品番
16A02R025A16ED10
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ストレートシャンク
加工径ΦD(mm)
16
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
100
首下長L2(mm)
25
最大切込深さ(mm)
10.1
刃数Z
2
ランピング角(°)
9.5