ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
16
刃数Z
2
注文コード
25285935
品番
16A02R025A16ED10R31-170
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ストレートシャンク
加工径ΦD(mm)
16
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
170
首下長L2(mm)
25
最大切込深さ(mm)
9.7
刃数Z
2
ランピング角(°)
8