ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
20
刃数Z
2
注文コード
25286109
品番
20A02R028B20ED10
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ウェルドンシャンク
加工径ΦD(mm)
20
シャンク径D(Φmm)
20
全長L(mm)
79
首下長L2(mm)
28
最大切込深さ(mm)
10.1
刃数Z
2
ランピング角(°)
6