ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
6
注文コード
25286967
品番
63A06RS90ED10D
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。シェルミル
加工径ΦD(mm)
63
シャンク径D(Φmm)
22
全長L(mm)
44
首下長L2(mm)
40
最大切込深さ(mm)
9.9
刃数Z
6
ランピング角(°)
1