TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの コイルホース
残圧除去カップリング付ホースキット 5×8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25288596
品番
PSHK58-2
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
付属品
メスカプラ:PRC58、オスカプラ:103155058、オスカプラ:103155058
トラスコ品番
368-7837
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色
蛍光緑
長さ(m)
0.74
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
使用範囲(m)
2
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
140
カプラー有無
有
注意
※国内一般製品と互換性があります。