ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
7
注文コード
25289505
品番
KSHR125B08RS45HN09
参考基準価格(税別)
¥179,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
加工径ΦD(mm)
63
最大加工径D(Φmm)
74
シャンク径D(Φmm)
22
全長L(mm)
40
フランジ径D(Φmm)
50
最大切込深さ(mm)
4.5
刃数Z
7