MKD-K4-1250 巻きダンボール TRUSCO 25290039

 

MKD-K4-1250 巻きダンボール TRUSCO 25290039
MKD-K4-1250 巻きダンボール TRUSCO 25290039
MKD-K4-1250 巻きダンボール TRUSCO 25290039

巻きダンボール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)1200
内容量1本注文コード25290039品番MKD-K4-1250
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。
紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。
凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。

用途
異形物の梱包に。
トラスコ品番380-3404材質表裏:クラフト紙幅(mm)1200厚さ(mm)2.5長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25290039
2024-04-22
用途: 書物などの梱包に使用
株式会社キクオ書店卸売・小売業

当方のカタログの見方が間違っていたのか、希望する段ボールが少し薄いものであった。もう少し厚手のものがあるのでしょうか?
領収書が同封されているとありがたいです。
配送などの手配は申し分ありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。
ホームページであれば、カタログ掲載のない、より厚みがある商品も御覧いただける可能性がございますので、ご活用いただければと存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする