ISO インサート CNMG-FN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 注文コード25293468 品番CNMG120408FN KCP10
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は厚さ・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形80° コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)12.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする