ISO インサート DPMT-MF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード25294475 品番DPMT11T308MF KCP25
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形55° コーナー半径(mm)0.8 コーナーR(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さS(mm)3.97 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)11.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする