TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) オープンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25299035
品番
LBP-2545
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
255-3765
幅(mm)
25
使用荷重(t)
0.254
破断荷重(t)
1.01
ベルト色
青
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
0.35
アズワン品番
65-2034-46