ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
32
刃数Z
6
注文コード
25304774
品番
M1H32J03R28A32ED10C6
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
加工径ΦD(mm)
32
シャンク径D(Φmm)
32
全長L(mm)
130
首下長L2(mm)
28
最大切込深さ(mm)
18.7
刃数Z
6
刃列
3
ランピング角(°)
2.8