ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25304799
品番
M1H25J02R32M12ED10C4
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルスクリューオンエンドミル
加工径ΦD(mm)
21
ねじサイズ
M12
首下長L2(mm)
32
最大切込深さ(mm)
18.8
刃数Z
4
刃列
2
ランピング角(°)
4