ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25304808
品番
M1H32J03R40M16ED10C6
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルスクリューオンエンドミル
加工径ΦD(mm)
29
ねじサイズ
M16
首下長L2(mm)
40
最大切込深さ(mm)
18.7
刃数Z
6
刃列
3
ランピング角(°)
2.8