DS6060 段ボールシート TRUSCO 25306814 DS6060 段ボールシート TRUSCO 25306814 DS6060 段ボールシート TRUSCO 25306814

段ボールシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25306814 品番 DS6060
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。

外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×600×5 用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。 トラスコ品番396-4012 厚さ(mm)5 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)5 外寸法・奥行(mm)600
注意
※ダンボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
工作
サービス業

痛みやすい商品ですが、包装が丁寧で綺麗にされており満足しました。

対象商品:
25306814
2023-07-14
用途:
タイヤ+ホイールの梱包
サービス業

タイヤ+ホイールを発送するための梱包用に購入しました。ハリもあって良いボール紙でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする