ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの モジュラータイプ
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
システムサイズ
KST175
注文コード
25307066
品番
SS20KST175AR5M
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
システムサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
加工径ΦD(mm)
20
全長L(mm)
158.5
刃径(Φmm)
20
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L2(mm)
96.5
シャンク長ls(mm)
51
最大加工径D(Φmm)
22.499
システムサイズ
KST175