アップスキャンコンバーター UP EMPIRE CLIMAX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25307715 品番SD-UPCSH4
参考基準価格(税別)¥11,636 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RCA信号をHDMIに変換
映像信号をアップスキャンし、一般的なアナログ信号であるRCA(コンポジット)信号をアップし、デジタル信号に変換し、HDMIに出力します。
これにより、HDMI入力しかない液晶モニターにRCAの映像を映し出すことが可能です。
シリーズ最高の画質向上
最新の強力な画像エンジンを搭載し、従来機より大幅に画質が向上させました。
ノイズ、カラーに加えて様々なアップスキャン処理が可能になり、レトロゲームも古いコンテンツも最新レベルの画質で蘇ります。
1、動きの早いブレを低減:動きの早いシーンで起きやすい線やテクスチャピクセル移動ブレや分離ノイズを低減します
2、ラインのギザギザを補正:斜めのエッジなどに多いピクセルのギザギザを補完し、なめらかな線として表現します。
3、コントラストを増強:画像のコントラストが大きい部分をクッキリさせて、メリハリのある画像表現をします。
4、色かぶれ修正:色が違いエリアに発生しやすい色要素の低減を補正し、クッキリな色エリアを表現します。
5、色滲みを修正:対比色があるエリアで発生しやすいアーティファクトを補正し、クリーンなエッジを表現します。
6、テクスチャ解像感増強:解像度に対して細かいテクスチャに発生しやすい潰れやノイズを減らし、本来のテクスチャ解像度を再現します。
新しい画像エンジン技術
シリーズ前モデルから画質を向上するために、新しい画像エンジンを搭載しました。
新しいエンジンはダイナミックコントラストエンハンス、3Dコムデノイズフィルタ、デインターレースフィルタ、アダプティブエッジ増強、カラーマネージメント補正などの画像処理技術を応用し、かつてないほどの画質増強を行います。
多彩な映像調整機能
わかりやすいGUIを設計しており、単純に映像のデジタル変換だけでなく、色合い、コントラスト、明るさ、シャープネスまたは表示モードなど様々な調整が可能です。
4:3比率維持機能
既存の市販商品と異なり、内部に比率維持機能をデザインされており、HDMIにアップスキャンされても、比率を保持することが可能です。
※4.3の信号をそのまま出力するわけではないため、環境によっては画像の周りに黒い縁が出る場合があります。
排熱や耐久性
長時間の使用を念頭において、排熱に余裕のあるエアフローボディをデザインし、一般的に使用されるものよりも耐久性にすぐれるコンデンサーを搭載しました。安心してご利用いただけます。
HDMI切替機能
HDMI入力を備えており、HDMIポートが少ない液晶モニターでも、接続し直さずに入力ソースを切り替えることが可能です。
便利なリモコン付き
専用リモコンが付属しており、離れた場所でも入力ソースの切替など手元での操作が可能です。

付属品USB-DCケーブル、USB-ACアダプタ、リモコン、RCAケーブル、ボタン電池 質量(g)約116(本体のみ) 規格HDMI1.4a 本体寸法(mm)134×71.6×24 解像度入力:RCA/Sビデオ端子(NTSC/NTSC-J)、フルHD(480p60、720p60、1080i60、1080p60)、出力:1080p(1920×1080)60Hz 入力端子RCA端子、Sビデオ端子、HDMI×2 出力端子HDMI、3.5mm音声出力端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする