SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 釘・ボルト袋
黒 仮枠釘袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25309955
品番
SKC2-6BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズの仮枠釘袋です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
墨つぼ・ハンマーが差せるホルダー。
用途
ツールの収納・携帯。
材質
ナイロン PVC ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約330×320×140
対応
60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。