SK11
腰袋 3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25311346
品番
DVC-JY8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。
水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。
落下防止コードの取り付けに便利なD環付きです。
用途
工具の収納、携帯。
材質
ポリエステル
形状
3段
色
青
適合ベルト幅(mm)
60