SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
腰袋2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25311450
品番
SPD-HG5-JY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
腰回りとツールをFullCompleteします。
安全コードの取り付けに便利なD環ハトメもついています。
D環付き安全コードの取り付けに便利です。
用途
道具・小物の収納。
材質
ポリエステル
形状
2段
質量(g)
約313
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×280×110
対応
60mm幅ベルトまで対応