ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL UEDE 4 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
注文コード
25313025
品番
UEDE1200A4AH KC643M
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
15
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
4
切刃長さ(mm)
15
表面処理
PVDコーティング