曜日別特売
UEDE0400B4AH KC643M 超硬エンドミル GOMILL UEDE 4 FLUTE ケナメタル 25313034

超硬エンドミル GOMILL UEDE 4 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)4注文コード25313034品番UEDE0400B4AH KC643M
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。4枚刃

ドリル径(Φmm)4溝長(mm)7全長(mm)38シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数4切刃長さ(mm)7表面処理PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする