高送りカッター DODEKA 15

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25313874 品番 KSHRHF100B08RS15HN09
参考基準価格(税別)¥131,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ

加工径ΦD(mm)100 最大加工径D(Φmm)117.9 径D(Φmm)32 最大切込深さ(mm)2.2 刃数Z8 寸法L(mm)50 寸法D6(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする