高送りカッター DODEKA 15

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25313883 品番 KSHRHF125B09RS15HN09
参考基準価格(税別)¥163,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ

加工径ΦD(mm)125 最大加工径D(Φmm)142.9 径D(Φmm)40 最大切込深さ(mm)2.2 刃数Z9 寸法L(mm)63 寸法D6(Φmm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする