ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
25315798
品番
F4AS0800BWM38R050 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
24
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
8
最大切込深さ(mm)
12
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
コーナーR(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
7.52