ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
11
注文コード
25316044
品番
UCDE0400A5ASA KCPM15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,730
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
ドリル径・溝長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
HARVIU。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
11
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
11