超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)22 注文コード25316866 品番UCDE1000A5ASA KCPM15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はドリル径・溝長など39種類から選べます 他の種類を見る

HARVIU。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)22 全長(mm)72 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする