本体

1ヶ口延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25316885 品番 VFFW-FP05 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

トラッキング防止機能付きの延長コードです。角度を変えられるフリープラグ採用で狭い場所での使用に便利です。
50cm、1m、2m、3mのバリエーションがあります。

コード長さ(m)0.5 ホワイト コンセント個数1個口 コンセント形状2P 機能トラッキング防止機能 コンセント仕様2P・1.5A・125V プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※機器の最大消費電力の合計1500W以下でご使用ください。※タップ、延長コードには寿命があります。傷んでいたら使用せず新しいものに交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25316894
2024-07-22
用途:
扇風機用

2mの1口延長コードを使っていましたが、長すぎて邪魔で仕方ありませんでした。1mの物が安く手に入り、これで、扇風機回りがすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする