曜日別特売
VFFW-FP20 WH 1ヶ口延長コード ノア[照明] 25316910

本体

1ヶ口延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)2
内容量1台注文コード25316910品番VFFW-FP20 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

トラッキング防止機能付きの延長コードです。角度を変えられるフリープラグ採用で狭い場所での使用に便利です。
50cm、1m、2m、3mのバリエーションがあります。

コード長さ(m)2ホワイトコンセント個数1個口コンセント形状2P機能トラッキング防止機能コンセント仕様2P・1.5A・125Vプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※機器の最大消費電力の合計1500W以下でご使用ください。※タップ、延長コードには寿命があります。傷んでいたら使用せず新しいものに交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25316894
2024-07-22
用途: 扇風機用

2mの1口延長コードを使っていましたが、長すぎて邪魔で仕方ありませんでした。1mの物が安く手に入り、これで、扇風機回りがすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする