超硬ドリル B255YPC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)9.6 注文コード25319395 品番B255A09600YPC KCK10
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はドリル径など165種類から選べます 他の種類を見る

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング

ドリル径(Φmm)9.6 溝長(mm)61 全長(mm)103 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 シャンク長(mm)40 表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする