モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 システムサイズKST135 注文コード25324697 品番SS20KST135AR3M
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はシステムサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD

加工径ΦD(mm)16 全長L(mm)99 刃径(Φmm)16 シャンクストレートシャンク シャンク径D(Φmm)20 首下長L2(mm)39 シャンク長ls(mm)51 最大加工径D(Φmm)17.999 システムサイズKST135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする