ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの モジュラータイプ
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
システムサイズ
KST155
注文コード
25324733
品番
SS20KST155AR5M
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
システムサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
加工径ΦD(mm)
18
全長L(mm)
146
刃径(Φmm)
18
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径D(Φmm)
20
首下長L2(mm)
85
シャンク長ls(mm)
51
最大加工径D(Φmm)
19.999
システムサイズ
KST155