ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
80
刃数Z
4
注文コード
25324864
品番
KSHR80A04RS45HN13
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
加工径ΦD(mm)
80
最大加工径D(Φmm)
97.3
シャンク径D(Φmm)
27
フランジ径L(Φmm)
60
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
8
刃数Z
4